アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
手づくり和綴じ本B5 14ページ(奉書紙)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68880439
品番
12615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥381
販売価格(税別)
¥
346
バスケットに入れる
針を使わず、手作りの和綴じ本を作れる
穴の開いた奉書紙に糸を通し、和綴じ本を作ります。
材質:紙、綿。サイズ:奉書紙:182×257mm、糸:1m。セット内容:奉書紙×8、糸(5色)×各1
用途
図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。
セット内容
奉書紙×8、糸(5色)×各1
材質
紙、綿
寸法(mm)
奉書紙:182×257
長さ(m)
糸:1
注意
※OK