仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付
適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可
材質本体/ステンレス、カバー/アクリル
幅(mm)78
質量(kg)2.5
色本体/白、カバー/乳白
区分直付
備考Hf16形器具相当
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V)
保護等級IP33 / IP23防湿
始動方式LD9
エネルギー消費効率(Lm/W)81.7(100V) 81.7(200V) 81.7(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能マルチセンサー
入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V)
光束(Lm)1300
光色電球色(3000K Ra:83)
カテゴリーブラケット