メタリック時計 砂絵ボトルセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68880457 品番12681
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,001
販売価格(税別)
1,819

オリジナルの砂絵つき時計ができます。ボトルタイプなので、砂がまきやすくデザインしやすい
シートが粘着式なので、砂絵が簡単に作れます。砂を戻しやすいミニジョウゴ付
材質:砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ。サイズ:砂絵シート:Φ160mm、メタリック時計枠:Φ220mm、ボード:Φ160mm。セット内容:カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、砂絵シート(Φ160mm)×1、ボード(Φ160mm)×1、留め金具×4、クォーツ時計Aセット(電池付)×1、メタリック時計枠(樹脂製)(Φ220mm)×1、ミニジョウゴ×1

用途図工・工作の授業や自由研究、手作り作品づくりやクラフト・ワークショップに。 セット内容カラー砂ミニボトルタイプ13色組(各10g×13本)×1、砂絵シート(Φ160mm)×1、ボード(Φ160mm)×1、留め金具×4、クォーツ時計Aセット(電池付)×1、メタリック時計枠(樹脂製)(Φ220mm)×1、ミニジョウゴ×1 材質砂:プラ、時計:ABS、砂絵台紙:塩ビ 寸法(mm)砂絵シート:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160
注意
※OK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする