LED器具センサブラケット天井

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色(3000K Ra:83) 定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V) 注文コード68880467 品番LEDB-20951YL-LD9
参考基準価格(税別)¥68,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は光色・定格消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る

防湿・防雨形 一体形LEDブラケット センサー付タイプの特長/設置環境に合わせて選べるラインアップ/天井、壁面(壁・横)の取付方向からお選びください。20タイプにおいては昼白色、電球色をそれぞれラインアップ。
防湿・防雨形/下図のような軒下・屋外通路・アーケードなど、雨線内の天井面もしくは壁面にお使いいただけます。
あかり人感センサーで、センサーモード選択が可能/ON/OFFモード、調光モード、照度センサーモードの3つのモードから選択可能。省エネはもちろん、防犯にも役立ちます。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 あかり・人感センサー付 適合木ネジ取付可 アウトレットボックス取付可 材質本体/ステンレス、カバー/アクリル 幅(mm)78 質量(kg)2.6 本体/白、カバー/乳白 区分直付 備考Hf16形器具相当 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)15.9(100V)15.9(200V)15.9(242V) 保護等級IP33 / IP23防湿 始動方式LD9 エネルギー消費効率(Lm/W)81.7(100V) 81.7(200V) 81.7(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能マルチセンサー 入力電流(mA)161(100V) 86(200V) 74(242V) 光束(Lm)1300 光色電球色(3000K Ra:83) カテゴリーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする