LED器具ベット灯

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880485 品番LEDA-04003
参考基準価格(税別)¥33,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。
やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。
照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。

適合スタンド台:IMY-91002(別売) 材質灯具/アルミ、アーム/鋼板 幅(mm)Φ128 寸法(mm)灯具:Φ128×68 灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.2(100V) アーム寸法(mm)上下:358 ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2 エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V) 入力電流(mA)86(100V) 光束(Lm)260 配光角度(°)100 光色電球色(2700K Ra:83) 調光方式不可 距離照射面:0.1 カテゴリーアーム式ベット灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする