材質灯具/アルミ、アーム/鋼板
幅(mm)Φ128
寸法(mm)灯具:Φ128×68
色灯具/マイルドホワイト、アーム/マイルドホワイト
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)4.2(100V)
アーム寸法(mm)上下:358
ランプLDF4LHGX53/C7/400、LDF4L-HGX/C7/5/2、LDF4NHGX53/C7/400、LDF4N-HGX/C7/5/2、LDF4W-HGX/C7/5/2、LDF4WWHGX53/C7/400、LDF4WW-HGX/C7/5/2
エネルギー消費効率(Lm/W)61.9(100V)
入力電流(mA)86(100V)
光束(Lm)260
配光角度(°)100
光色電球色(2700K Ra:83)
調光方式不可
距離照射面:0.1
カテゴリーアーム式ベット灯