仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合メディカルコンソール:IMY-20800、IMY-21200、IMY-21400
材質灯具/プラスチック
長さ(mm)電源線:約300
幅(mm)Φ65
質量(kg)0.6
色灯具/マイルドホワイト,アーム:白
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100
定格消費電力(W)1.8(100V)
ビームの開き(°)25
アーム長さ(mm)約465
始動方式LS1
エネルギー消費効率(Lm/W)46.6(100V)
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(mA)32(100V)
光束(Lm)84
配光角度(°)25
アームフレキシブルタイプ
光色電球色(3000K Ra:83)
調光方式不可
距離照射面:0.05
カテゴリーアーム式ベット灯