LED器具ベッド灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68880519 品番 LEDA-21001MN-LS1
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

LEDベッド灯の特長/高効率、演色性をアップ/メディカルコンソール取付用と壁直付用の2タイプをラインアップ。固有エネルギー消費効率を向上させるとともに、平均演色評価数もRa70からRa83へとアップしました。読書や食事など手元でより自然な色味を再現します。
やさしい快適なあかりを提供/従来品とほぼ同等のビーム角で照射方向以外の余分な光を抑え、隣接ベッドへの光漏れを低減、プライベート空間を提供します。
照射ムラの小さい配光均斉度を実現/300ルクス以上のあかりで均斉度がアップしているため、照射面の明暗の差が小さくなり、目が疲れにくく読書や手元作業がより快適に。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質灯具/プラスチック 長さ(mm)電源線:約300 幅(mm)Φ65 質量(kg)0.6 灯具/マイルドホワイト,アーム:白 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)1.8(100V) ビームの開き(°)25 アーム長さ(mm)約465 始動方式LS1 エネルギー消費効率(Lm/W)52.7(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 入力電流(mA)32(100V) 光束(Lm)95 配光角度(°)25 アームフレキシブルタイプ 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 距離照射面:0.05 カテゴリーアーム式ベット灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする