LED器具ホスピタルブラケット

商品レビューを投稿する
95日以内出荷返品不可 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光色白色(4000K Ra:83) 定格消費電力(W)37.0(100V) 注文コード68880546 品番LEDB-30902PW-LD1
参考基準価格(税別)¥113,500 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は光色・定格消費電力・始動方式など10種類から選べます 他の種類を見る

セパレート点灯のベース照明
常夜灯タイプもラインアップ

付属品常夜灯(LDT1L-H-E12) 仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売) 材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル 幅(mm)119 質量(kg)3.6 灯体/白 電圧始動:LD1 区分直付 備考2回路タイプ。間隔ベース照明(上方向)のみ 周波数(Hz)50/60 スイッチベッド灯→常夜灯→消灯 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)37.0(100V) エネルギー消費効率(Lm/W)88.3(100V) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 付加機能調光信号用端子台 光束(Lm)3270 光色白色(4000K Ra:83) 調光方式PWM制御 カテゴリーホスピタルブラケット 調光範囲間接ベース照明(上方向)/約5%〜100%、ベッド灯(下方向)/出力固定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする