ATねんど キーホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68880570 品番23522
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥271
販売価格(税別)
246

キャッチコピー:ATねんどでキーホルダーやストラップが作れます。
商品説明:ATねんどでストラップとボールチェーンの2種類の作品が作れるキット。

セット内容ATねんど(35g)×1、ストラップ松葉×1、ボールチェーン(Φ1.5×140mm)×1、ヒートン×2、工作ボンド10g×1 材質ねんど:樹脂中空体、ストラップ:鉄メッキ、ポリエステル
注意
※OK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする