白彫板印鑑づくり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68880606 品番23440
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥300
販売価格(税別)
273

キャッチコピー:短時間で製作可能
商品説明:彫りやすい白彫板で印鑑づくり

セット内容印材、持ち手、耐水ペーパー 材質シリコン、石膏、樹脂 寸法(mm)印材:40×40×10、持ち手:30×30×50
注意
※OK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする