仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
適合コントルクス:DF-70170-PD/DF-70171-PD/DF-70404(別売)
材質本体/溶融亜鉛メッキ鋼板、灯体/アルミ、カバー/アクリル
幅(mm)73
質量(kg)5.5
色灯体/白
電圧始動:LD9
区分直付
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)46.5(100V)45.5(200V)45.5(242V)
エネルギー消費効率(Lm/W)98.2(100V) 100.4(200V) 100.4(242V)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
付加機能調光信号用端子台
入力電流(mA)380(100V)/190(200V)/161(242V)
光束(Lm)4570
光色温白色(3500K Ra:83)
調光方式PWM制御
カテゴリーホスピタルブラケット
調光範囲約5%〜100%