T PC三原色スタディセット13色13本シンプルC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68880658 品番10528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,911
販売価格(税別)
2,646

キャッチコピー:混色に最適な三原色が入ったセット!
商品説明:1混色の学習に最適な三原色カラー入り!
225cm定規(別売)と絵具、筆、ミニタオルなどをコンパクトに収納!
3汚れが目立ちにくいグレーのケース!

セット内容ターナーポスターカラー三原色スタディーセット13色13本セット、ナイロン黒軸デザイン筆3本組(筆用名前シール付)、混色カードポスターカラー用120色、アクリル方眼定規溝付25cm、溝引きキャップ鉛筆、パレット2枚、ミニタオル付 材質カミ、プラスチック、絵の具 寸法(mm)138×300×35(収納時)
注意
※OK

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする