LED器具丸形防水ブラケット

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68880659 品番LEDT31688N-LS1
参考基準価格(税別)¥107,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一般灯と非常用照明器具が同デザイン/一般灯と非常用照明器具が同意匠なので、集合住宅などで組み合わせて使用いただけます。
光源は安心な交換可能形!光色や明るさをシーンに合わせて気軽に交換できます。/点灯時間が長い集合住宅の共用部分(廊下や階段など)のメンテナンス、シーンによって明るさや光色を気軽に変えたいとき、光源交換可能形だと大変便利です。

用途水平天井・壁取付専用 仕様光源交換:可 材質本体/ADC、グローブ/ガラス 本体/白(0.2PB 9.2/0.4)、グローブ/乳白フロスト 電圧始動:LS1 区分直付 周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)83 電源電圧(V)100 保護等級IP23防湿 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 調光方式不可 カテゴリーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする