LED器具防水ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 光色電球色(3000K Ra:83) 定格消費電力(W)11.9(100V)11.9(200V)11.9(242V) 注文コード68880738 品番LEKBW209161L-LS9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥48,100 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は光色・定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。
防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。
天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。
40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V〜242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。
光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。

用途天井、壁(縦・横)取付可能 オプション(別売)照明カバー(LEDX-20920) 材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)120 質量(kg)2 本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白 電圧始動:LS9 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)11.9(100V)11.9(200V)11.9(242V) 保護等級IP23防湿 エネルギー消費効率(Lm/W)109.2(100V) 109.2(200V) 109.2(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEEB-20901W、LEEM-20164L-WP-LS9 入力電流(mA)121(100V) 63(200V) 54(242V) 光束(Lm)1300 光色電球色(3000K Ra:83) 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 カテゴリーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする