変なぷにゅぷにゅいきもの5個セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68880755 品番21247
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

キャッチコピー:ぷにゅぷにゅ気持ちいいマスコット
商品説明:ぷにゅぷにゅ気持ちい変ないきもののマスコットです。

セット内容マスコット×5 材質TPR 寸法(mm)約Φ30 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする