LED器具防水ブラケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 光色昼白色(5000K Ra:83) 定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V) 注文コード68880756 品番LEKBW409321N-LS9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥79,700 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は光色・定格消費電力など6種類から選べます 他の種類を見る

防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。
防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。
天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。
40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V〜242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。
光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。

用途天井、壁(縦・横)取付可能 オプション(別売)照明カバー(LEDX-40920) 材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート 幅(mm)120 質量(kg)3.3 本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白 電圧始動:LS9 区分直付 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)19.7(100V)19.5(200V)19.5(242V) 保護等級IP23防湿 エネルギー消費効率(Lm/W)134.5(100V) 135.8(200V) 135.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 関連部品LEEB-40901W、LEEM-40324N-WP-LS9 入力電流(mA)198(100V) 103(200V) 88(242V) 光束(Lm)2650 光色昼白色(5000K Ra:83) 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵 公共施設型番LBF3MP/RP-4-20 カテゴリーブラケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする