スティックしゃぼんきょうりゅう BOXセット(24個入)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68880859 品番21332
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,881
販売価格(税別)
2,619

大容量24本セットかわいいきょうりゅうのシャボン玉
かわいい恐竜デザインのしゃぼん玉です。大容量の24本セット。箱は什器になっているので、店頭やディスプレイにも最適お祭りや子ども会などのイベントにおすすめです。小さな手にもぴったりのスティック型で、簡単にしゃぼん玉が楽しめます。シャボン液入りなのですぐに遊べます。外遊びで大活躍のアイテムです。
材質:PP、PET。サイズ:195×132×150mm。セット内容:本体×24

用途水遊びや外遊びで楽しみながら発達を促す知育活動やワークショップに。 セット内容本体×24個 材質PP、PET 寸法(mm)195×132×150 適合年齢(歳)3
注意
※-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする