仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-20〜40
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜40℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)102.2(100V)101.0(200V)99.9(242V)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)131.1(100V) 132.6(200V) 134.1(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)1030(100V) 530(200V) 430(242V)
光束(Lm)13400
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
定格光束(Lm)13400
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)