GMF18V-34H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 68880956 GMF18V-34H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 68880956 GMF18V-34H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 68880956 GMF18V-34H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 68880956 GMF18V-34H コードレスマルチツール BOSCH(ボッシュ) 68880956

コードレスマルチツール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68880956 品番 GMF18V-34H
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

ブレード取付1秒スナップインシステムです。スターロック、スターロックプラスのブレードが使用可能です。細径グリップ振動50%軽減(メーカー従来機種比較)。EMPが過負荷からモーターを保護します。高効率のECモーター。電子無段変速。

用途木材、プラスチック、石こうボード、釘などの鉄、非鉄、陶器タイルなどの切断、木材、プラスチック、鉄、非鉄などの研磨作業 セット内容本体、カットソーブレードC-TecスターロックプラスPAIZ32APB×1 質量(kg)1.2 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×91×89 振動数(min-1)振り子10000〜20000 RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)研磨4.1、切断3.9 振動角度(°)振り子 左右1.7(計3.4)
注意
※バッテリーと充電器は別売です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする