LED小形投光器 前方中角配光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)102.2(100V)101.0(200V)99.9(242V) 定格光束(Lm)12400 注文コード68880957 品番BVP431_130WWFMB
参考基準価格(税別)¥167,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品は定格消費電力・定格光束など8種類から選べます 他の種類を見る

スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
初期照度補正機能付

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 本体/グレーイッシュブラック 使用温度範囲(℃)-20〜40 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜40℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)102.2(100V)101.0(200V)99.9(242V) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP66 エネルギー消費効率(Lm/W)121.3(100V) 122.7(200V) 124.1(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)1030(100V) 530(200V) 430(242V) 光束(Lm)12400 光色電球色(3000K Ra:70) 調光方式不可 定格光束(Lm)12400 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする