代表画像、使用例

スミチューブSA3 5.8/1.2X4FT スミチューブSA3 住友電工 68880990 スミチューブSA3 5.8/1.2X4FT スミチューブSA3 住友電工 68880990

スミチューブSA3

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 68880990 品番 スミチューブSA3 5.8/1.2X4FT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

特長:
主に自動車用ハーネスの防水保護用に使用される高収縮の接着剤付きチューブ
高倍率に収縮し、「複数本のハーネスジョイント」、「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能
金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する
高温でチューブの位置保持性に優れる
半硬質で耐摩耗性に優れる
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
RoHS10物質対応済み

用途
用途:
自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護
段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理
内径(Φmm)
収縮前:5.80
収縮後:1.26
肉厚(mm)
収縮前:0.45
収縮後:1.20
仕様●マーキング内容:SA3-1●長さ変化率(%):-10以上 寸法(mm)5.8/1.2 長さ(m)単長(最小値):1.22 連続使用温度(℃)-40〜130 収縮温度135℃以上 収縮率(%)75以上 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※注:使用条件に合わせて防水特性等を確認の上、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする