仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/グレーイッシュブラック
使用温度範囲(℃)-20〜40
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜40℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)172.2(100V)170.3(200V)168.4(242V)
ビームの開き(°)100(1/10)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)129.5(100V) 130.9(200V) 132.4(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)1740(100V) 890(200V) 730(242V)
光束(Lm)22300
光色電球色(3000K Ra:70)
調光方式不可
定格光束(Lm)22300
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)