※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数4
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(D) D側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C8) Φ8ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68881104
品番SS5Y7-10S4V-04DS-C8D-NA
参考基準価格(税別)¥64,460
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が69種類から選べます
他の種類を見る