被覆熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 熱電対K 素線径(mm)0.2 長さL(m)6 注文コード68881114 品番TC-K-F-0.2-C2-6-M-M3F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,457
販売価格(税別)
7,688
この商品は熱電対・素線径・長さLなど1680種類から選べます 他の種類を見る

-200〜700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。
構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。

仕様接続部:Y端子 形状TC、温接点:モールド形 素線径(mm)0.2 熱電対K 長さL(m)6 被覆フッ素樹脂 クラスC2 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする