仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/メタリックシルバー
使用温度範囲(℃)-20〜40
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜40℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)104.2(100V)103.0(200V)101.9(242V)
ビームの開き(°)21(1/10)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)131.4(100V) 133(200V) 134.4(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)1050(100V) 540(200V) 440(242V)
光束(Lm)13700
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
定格光束(Lm)13700
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)