※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バルブ連数5
型式(10) 横配管形
仕様P,Eポート取出位置:(U) U側、給排気ブロックアセンブリ仕様:(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵、A,Bポート管接続口径:(C10) Φ10ワンタッチ管継手、取付方法:(D) DINレール取付,銘板プレートなし (連数印字なし)、DINレールオプション:(-) 標準
注文コード68881226
品番SS5Y7-10S4V-05US-C10D-NA
参考基準価格(税別)¥67,760
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
この商品はバルブ連数・型式・仕様が69種類から選べます
他の種類を見る