仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/グレーイッシュブラック
使用温度範囲(℃)-20〜40
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜40℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)170.5(100V)168.6(200V)166.8(242V)
ビームの開き(°)21(1/10)
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)130.2(100V) 131.6(200V) 133(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)1720(100V) 880(200V) 730(242V)
光束(Lm)22200
光色電球色(3000K Ra:70)
調光方式不可
定格光束(Lm)22200
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)