LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)10.0(100V)10.0(200V) 保護等級IP65 注文コード68882935 品番BVP158_12B
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は明るさ・定格消費電力・保護等級など51種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。
1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます
薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。
雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。
オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。

材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/強化ガラス 本体/ブラック 使用温度範囲(℃)-40〜45 使用温度範囲-40℃〜45℃ 定格電圧(V)100〜200 定格消費電力(W)10.0(100V)10.0(200V) 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 入力電流(mA)100(100V) 50(200V) カテゴリー投光器 耐雷サージ2kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする