画像準備中

LED小形投光器光源色3色搭載タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 明るさ(Lm)1200 明るさ1200(mL) 注文コード68883021 品番BVP158_12CFV(K)
参考基準価格(税別)¥44,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は明るさ・定格消費電力・保護等級など51種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなのに選びやすい全10機種のラインアップ/1台の器具に3色の光源色を搭載。また、定格電圧100V、200Vを共通化しました。従来のフラッドライトの使い勝手はそのままにシンプルな10機種のラインアップになりました。
1台に3色の光源色を搭載。施工時に背面スイッチを切り替えることで光源色を選択できます
薄形・軽量・コンパクトでスタイリッシュ/存在感を抑えたフラットなデザインで建物や景観に馴染みます。
雷サージ・プロテクタ(SPD)をオプションにラインアップ/別売の雷サージプロテクターとの組み合せで耐雷サージ性能15kV(コモンモード)。雷(誘導雷)の影響を受けやすい場所では組み合わせてご使用ください。
オプション部品と組み合わせて/看板用アームやフランジ、スパイクなど、オプションとの組み合わせで様々な用途にご使用いただけます。

仕様口出線L:1.8m オプションCF-BVPOV(K) ブラック 周波数(Hz)50/60 ビームの開き(°)146.8 光源色昼白色[5000K]、白色[4000K]、電球色[3000K] ※背面スイッチ切替式 光源寿命20000時間 口出線(mm)1800 明るさ(Lm)1200 器具品番BVP158_12B 明るさ1200(mL) 適合器具BVP158_12B 調光方式不可 アタッチメントCF-BVPOAT(K)VS カテゴリー投光器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする