曜日別特売
KS-846AZ 深皿 三信化工 68883237

深皿

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色あじわい
寸法(mm)162×33
容量(mL)310
内容量1個注文コード68883237品番KS-846AZ
参考基準価格(税別)¥2,040販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
寸法(mm)
162×33
色
あじわい
容量(mL)
310
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする