三信化工
深皿
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
青風
あじわい
初花
里桜
青風
寸法(mm)
162×33
162×33
182×30
容量(mL)
310
310
380
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68883264
品番
KS-846SEI
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法(mm)
162×33
色
青風
容量(mL)
310
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇