曜日別特売
KS-847HH 深皿 三信化工 68883273

深皿

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色初花
寸法(mm)182×30
容量(mL)380
内容量1個注文コード68883273品番KS-847HH
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998
寸法(mm)
182×30
色
初花
容量(mL)
380
材質
強化磁器
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする