LED投光器 前方広角配光

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)260.4(100V)257.5(200V)254.7(242V) 注文コード68883495 品番BVP433_340CWFWS
参考基準価格(税別)¥460,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は定格消費電力など2種類から選べます 他の種類を見る

公共施設用照明器具適合※1
光源寿命60,000時間、光束維持率85%
高効率135.1lm/W※2
重耐塩仕様
IP66防塵・耐水形
初期照度補正機能付

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート 本体/メタリックシルバー 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜40℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)260.4(100V)257.5(200V)254.7(242V) 保護等級IP66 エネルギー消費効率(Lm/W)122.1(100V) 123.4(200V) 124.8(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率85%) 入力電流(mA)2630(100V) 1340(200V) 1110(242V) 光束(Lm)31800 光色昼白色(5000K Ra:70) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする