仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
色本体/メタリックシルバー
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜40℃
定格電圧(V)100〜242
定格消費電力(W)390.6(100V)386.3(200V)382.1(242V)
ビームの開き(°)21
保護等級IP66
エネルギー消費効率(Lm/W)133.6(100V) 135.1(200V) 136.6(242V)
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
入力電流(mA)3950(100V) 2010(200V) 1660(242V)
光束(Lm)52200
光色昼白色(5000K Ra:70)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)