画像準備中

LED投光器用アーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様1灯用 本体/メタリックシルバー 注文コード68883651 品番JAT-1071(S)
参考基準価格(税別)¥53,900 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は仕様・色など3種類から選べます 他の種類を見る
付属品ポールヘッド用アダプタ1個、落下防止ワイヤー1個 仕様1灯用 適合ポール:Φ76.3×150mm 材質本体/STK 本体/メタリックシルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする