東芝ライテック
東芝ライテックの 作業灯
東芝ライテックの 投光器
東芝ライテックの 設置式投光器
LED投光器用アーム
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
2灯用
色
本体/メタリックシルバー
注文コード
68883669
品番
JAT-2071(S)
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個
仕様
2灯用
適合
ポール:Φ76.3×150mm
材質
本体/STK
色
本体/メタリックシルバー