東芝ライテック
東芝ライテックの 作業灯
東芝ライテックの 投光器
東芝ライテックの 設置式投光器
LED投光器用取付架台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68883678
品番
TFB-2072(K)
参考基準価格(税別)
¥102,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
光を効率よく照射することで投光器の設置台数も削減します。
多彩な配光ラインアップでグレアを抑え、快適なプレイ環境を実現します。
周辺住民の方々の暮らしや農作物の育成に配慮した照明を提供します。
付属品
ポールヘッド用アダプタ2個、落下防止ワイヤー2個
仕様
2灯用
適合
ポール:Φ76.3×150mm
材質
本体/STK
色
本体/グレーイッシュブラック