LED投光器重耐塩仕様

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)30.9(100V)30.7(200V)30.7(242V) 光束(Lm)3400 注文コード68883748 品番LEDS-04909LM-LS9
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は定格消費電力・光束など80種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインアップをご用意。幅広い明るさ、配光、光色から選択可能。/看板照明や駐車場、店舗のエクステリア照明など幅広い用途に対応できるよう、明るさ、配光、光色のラインアップを充実しました。
保護等級IP65(防塵(耐塵)形・防噴流形)と重耐塩形が標準仕様。/耐塩害仕様が耐塩形から重耐塩形になり、また、保護等級もIP55からIP65にグレードアップしました。重塩害地域の沿岸部や粉塵の多い場所でもご使用いただけます。
照明器具の存在感を抑える、コンパクトデザイン。/電源内蔵のコンパクトでシンプルなデザイン。設置場所の景観に溶け込むよう考慮しました。
オプションとの組合せでさまざまな屋外照明に対応。
方向を問わず取付可能。/水平面・天井面・壁面(下向き・上向き)だけでなく、傾斜天井にもご使用いただけます。

仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵 材質本体/アルミダイカスト、前面ガラス/強化ガラス 幅(mm)221 質量(kg)3.3 本体/グレーイッシュブラック 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜35℃ 定格電圧(V)100〜242 定格消費電力(W)30.9(100V)30.7(200V)30.7(242V) ビームの開き(°)57(1/10)、30(1/2) 保護等級IP65 エネルギー消費効率(Lm/W)110(100V) 110.7(200V) 110.7(242V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 入力電流(mA)310(100V) 160(200V) 130(242V) 光束(Lm)3400 光色電球色(3000K Ra:80) 調光方式不可 カテゴリー投光器 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする