※蓋はつきません
三信化工
小鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
葉音
容量(mL)
260
注文コード
68883842
品番
MB-50HNE
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
この商品は
色・容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
110×47
色
葉音
容量(mL)
260
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇