東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 住宅・店舗照明
東芝ライテックの 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
LED流し元灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68884536
品番
LEDB83128
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
75
質量(kg)
1
定格電圧(V)
100〜200
定格消費電力(W)
10.0(100V)10.0(200V)
エネルギー消費効率(Lm/W)
81(100V) 81(200V)
光源寿命
40000時間(光束維持率70%)
付加機能
SL端子台
入力電流(mA)
105(100V) 53(200V)
光束(Lm)
810
光色
昼白色(5000K Ra:83)
適合ランプ
LDM20SSL/10/8-01、LDM20SSN/10/10-01
調光方式
不可
カテゴリー
流し元灯