LED点灯装置

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68884561 品番LEK-320016A33
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体/鋼板、アルミ 寸法(mm)348×82.5×74.1 入力容量33VA 定格消費電力、入力電流、電力会社申請入力容量は28Wシリーズ(LDTS28N-G等)との組み合わせ時の値です。32Wシリーズ(LDTS32N-G等)との組み合わせは取扱説明書記載値をご確認ください。 使用温度範囲-20℃〜40℃ 定格電圧(V)AC100200/242 定格消費電力(W)32.7(100V)31.7(200V)31.8(242V) 入力電流(A)0.33(100V時)0.17(200V時)0.14(242V時) 口出線(mm)700 出力電流0.49A 調光方式不可 適合ポール径(Φmm)139.8以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする