曜日別特売
MB-513CAR サラダボール 三信化工 68884628

サラダボール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
68884628
品番
MB-513CAR
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
材質
メラミン
寸法(mm)
152×142×47
色
カリブ
容量(mL)
360
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする