曜日別特売
MB-515HKK 丸鉢 三信化工 68884637

※蓋はつきません

丸鉢

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個花こころ注文コード68884637品番MB-515HKK
参考基準価格(税別)¥1,640販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
材質メラミン寸法(mm)156×46花こころ容量(mL)420タイプ本体(身)電子レンジ×食器洗浄機
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする