※蓋はつきません
三信化工
丸鉢
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
色
葉音
注文コード
68884655
品番
MB-515HNE
参考基準価格(税別)
¥1,640
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
寸法(mm)
156×46
色
葉音
容量(mL)
420
タイプ
本体(身)
電子レンジ
×
食器洗浄機
〇