仕様上方光束比:5%以下
材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス
色本体/グレーイッシュブラック
周波数(Hz)50/60
使用温度範囲-20℃〜35℃(耐塩形)
定格電圧(V)AC100〜AC240
定格消費電力(W)13.5(100V)13.8(200V)14.1(240V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数(Ra)72
保護等級IP44
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)0.14(100V)0.07(200V)0.06(240V)
使用上の注意別売専用アームが必要です。適合電源ユニット以外の電源と組み合わせてのご使用はできません。
ポール先端Φ76.3
調光方式不可
点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱
適合ポール径(Φmm)Φ80.7mm以上
耐雷サージ15kV(コモンモード)