LED街路灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)13.5(100V)13.8(200V)14.1(240V) 相関色温度(K)5000 保護等級IP44 注文コード68885489 品番LEDG-04854N(S)
参考基準価格(税別)¥285,100 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は定格消費電力・相関色温度・保護等級など28種類から選べます 他の種類を見る

多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけます
お勧め場所:公園、広場など
複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。
ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。

仕様上方光束比:5%以下 材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス 本体/メタリックシルバー 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜35℃(耐塩形) 定格電圧(V)AC100〜AC240 定格消費電力(W)13.5(100V)13.8(200V)14.1(240V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)72 保護等級IP44 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.14(100V)0.07(200V)0.06(240V) 使用上の注意別売専用アームが必要です。適合電源ユニット以外の電源と組み合わせてのご使用はできません。 ポール先端Φ76.3 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱 適合ポール径(Φmm)Φ80.7mm以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする