東芝ライテック
東芝ライテックの 照明器具
東芝ライテックの 防犯照明器具
東芝ライテックの 防犯灯本体
LED街路灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
保護等級
IP23
色
本体/グレーイッシュブラック、グローブ/透明
注文コード
68885550
品番
LEDG-1014K
参考基準価格(税別)
¥143,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
保護等級・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。
オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
材質
本体/アルミダイカスト、グローブ/ポリカーボネート
幅(mm)
Φ450
質量(kg)
12.1
色
本体/グレーイッシュブラック、グローブ/透明
周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP23
関連部品
LEDG-101、G-1014
適合ランプ
LDTS57L-G-E39、LDTS57N-G-E39、LDTS58L-G-E39/2、LDTS58N-G-E39/2、LDTS71L-G-E39、LDTS71N-G-E39
点灯方法
補助点灯:ランプ・電源ユニット別
適合ポール径(Φmm)
先端Φ76.3