LED街路灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 保護等級IP23 本体/ダークシルバー 注文コード68885586 品番LEDG-10441
参考基準価格(税別)¥338,100 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は保護等級・色など13種類から選べます 他の種類を見る

LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。
オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。

材質本体/アルミ鋳物、グローブ/アクリル 幅(mm)Φ550 質量(kg)6.9 本体/ダークシルバー 周波数(Hz)50/60 保護等級IP23 適合ランプLDTS57L-G-E39、LDTS57N-G-E39、LDTS58L-G-E39/2、LDTS58N-G-E39/2、LDTS71L-G-E39、LDTS71N-G-E39 点灯方法補助点灯:ランプ・電源ユニット別 適合ポール径(Φmm)先端Φ89.1 カテゴリー街路灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする