LED街路灯

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格消費電力(W)38.0(100V)38.0(200V)38.3(240V) 相関色温度(K)5000 保護等級IP44 注文コード68885611 品番LEDG-10850N(S)
参考基準価格(税別)¥390,600 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は定格消費電力・相関色温度・保護等級など28種類から選べます 他の種類を見る

多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけます
お勧め場所:公園、広場など
複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。
ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。

仕様上方光束比:5%以下 材質本体/アルミダイカスト、カバー/アルミダイカスト 本体/メタリックシルバー 周波数(Hz)50/60 使用温度範囲-20℃〜35℃(耐塩形) 定格電圧(V)AC100〜AC240 定格消費電力(W)38.0(100V)38.0(200V)38.3(240V) 相関色温度(K)5000 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP44 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.18(240V) ポール先端Φ76.3 調光方式不可 点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱 適合ポール径(Φmm)Φ102.3mm以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする